Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel AC DX-LM3-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41750616
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269541
EAN/GTIN:
     4015082695415
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel

Motordrossel AC DX-LM3-011

Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 11 A Induktivität 3 mH
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0..400 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 3 phasen netzdrossel, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule, Drossel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,95*
€ 122,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,24*
€ 126,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,99*
€ 126,62*
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 131,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,39*
€ 134,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
177370
ab € 258,49*
Ähnlich
Eaton
174338
ab € 269,93*
Ähnlich
Eaton
180655 DE11-129D6FN-N20N
ab € 211,26*
Ähnlich
Eaton
180667 DE11-348D5FN-N20N
ab € 282,20*
Ähnlich
Eaton
180668 DE11-34011FN-N20N
ab € 369,01*
Ähnlich
Eaton
DA1-349D5FB-B66C
ab € 786,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.