Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø8x50mm 10-36V Steck-M8 PNP 4mm n.bündig 800Hz Zyl Gew IEB3004-BPKG/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M8 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP65, IP67
ifm electronic M8 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     262-E904G12
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5329
EAN/GTIN:
     4021179085168
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø8x50mm 10-36V Steck-M8 PNP 4mm n.bündig 800Hz Zyl Gew IEB3004-BPKG/AS
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
4 mm
Schaltfrequenz:
800 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,25*
€ 73,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,30*
€ 73,17*
€ 8,95*
ab € 61,17*
€ 73,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,90*
€ 73,90*
€ 5,46*
ab € 64,23*
€ 75,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,46*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.