Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,75 ws R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K1X0,75WH


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4510052 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4510052 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     262-E895E93
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510052/100
EAN/GTIN:
     4044774699516
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,75 ws R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K1X0,75WH
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10789*
€ 0,14889*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1209*
€ 0,1669*
3 Tage
4435
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,184*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,14637*
€ 0,20137*
4 Tage
900
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,178*
€ 0,238*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,20137*
€ 0,23963
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,18637*
€ 0,22178
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,17637*
€ 0,20988
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,14637*
€ 0,17418
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 20,137* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,02*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,83*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,21*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,37*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,25*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.