Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 5p gr Serie 869 24A Thermopl 0,08-4qmm 39,5mm Federzugans 869-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste 5p gr Serie 869 24A Thermopl 0,08-4qmm 39,5mm Federzugans
Klemmleiste 5p gr Serie 869 24A Thermopl 0,08-4qmm 39,5mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890G14
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-205
EAN/GTIN:
     4044918481762
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmleiste 5p gr Serie 869 24A Thermopl 0,08-4qmm 39,5mm Federzugans 869-205
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Breite:
39.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
27.6 mm
Polzahl:
5
Tiefe:
33.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,115*
€ 3,735*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,12162*
€ 3,74162*
100
Frei Haus
ab € 3,1458*
€ 3,7658*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,1832*
€ 3,8132*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,2313*
€ 4,9613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,9613*
€ 5,90395
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2313*
€ 5,03525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 496,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,1984*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 86,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.