Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemmenleiste M4,grau 869-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 869-205 Anschlussblock 5P Grau
Wago 869-205 Anschlussblock 5P Grau
Wago 869-205 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10864184
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-205
EAN/GTIN:
     4044918481762
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme

2-Leiter-Klemmenleiste M4,grau 869-205

2-Leiter-Klemmenleiste
ohne Drücker
mit Befestigungsflanschen M4
5-polig
für Schraub- u.ä. Befestigungsarten
Befestigungsloch Ø 4,2 mm
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,135*
€ 3,745*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,14162*
€ 3,75162*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,1658*
€ 3,7758*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,2032*
€ 3,8132*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,4934*
€ 4,1534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7758*
€ 4,4932
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1658*
€ 3,7673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 377,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,053*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.