Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Modul Serie 750 Zähler DC 24V Geeignet für Zählen 750-404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funktions-Modul Serie 750 Zähler DC 24V Geeignet für Zählen
Funktions-Modul Serie 750 Zähler DC 24V Geeignet für Zählen
Artikel-Nr.:
     262-E890E75
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-404
EAN/GTIN:
     4045454429737
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Not Aus Erweiterungsmodul
Funktions-Modul Serie 750 Zähler DC 24V Geeignet für Zählen 750-404
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
0
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Zählen:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Profibus Buskoppler, profibus buskoppler, Absolut-Wert-Erfassung, Bahnsteuerung, Dezentrales kompaktes Funktions-Modul, Druck-Regelung, Durchfluss-Messung, Durchfluss-Regelung, Einachs-Positionierung, Einachs-Regelung, Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul, Fliegende Säge, Inkremental-Wert-Erfassung, Mehrachs-Positionierung, Mehrachs-Regelung, Messen, Nocken-Steuerung, Numerische Steuerung, Positionieren, Regeln, Schweiß-Regelung, SPS-Funktions-/Technologie-Modul, Temperatur-Regelung, Wegerfassung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,66*
€ 224,27*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 208,61*
€ 228,59*
5 Tage
14
€ 6,40*
ab € 209,56*
€ 229,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,31*
€ 231,98*
Frei Haus
ab € 233,20*
€ 251,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 245,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
ab € 169,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 169,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.