Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutz Koax-Typen Rundkabel sw Kst Ø6,5mmØ6,5-7,5mm HV2210-PVC-FR-BK(1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 7.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 7.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 7.5 mm
Artikel-Nr.:
     262-E875E67
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-02100
EAN/GTIN:
     4031026186115
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Knickschutz Koax-Typen Rundkabel sw Kst Ø6,5mmØ6,5-7,5mm HV2210-PVC-FR-BK(1000)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Rundkabel
Kabeldurchmesser:
6.5 - 7.5 mm mm
Min. Innendurchmesser:
6.5 mm
Steckverbinder:
Koax-Typen
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, BNC-Knickschutztülle, Gummiendtülle, Isolationsschutztülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Kennzeichnungstülle, Knickschutz, Leitungsschutz, Montagewannenschutztülle, RJ45-Tülle, Schutzschlauch, Schutztülle, Steckertülle, Tülle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,10417*
€ 0,12617*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10502*
€ 0,12702*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1111*
€ 0,1341*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1117*
€ 0,1347*
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,15025*
€ 0,17625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,17625*
€ 0,20974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15025*
€ 0,1788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 176,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
639-60000
ab € 21,06*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.