Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B16 1p+N 0,03A A 6kA 2TE 1p 230V 5SU1356-6KK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FILS-Schutzschalter B16 1p+N 0,03A A 6kA 2TE 1p 230V
FILS-Schutzschalter B16 1p+N 0,03A A 6kA 2TE 1p 230V
Artikel-Nr.:
     262-E871I80
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU13566KK16
EAN/GTIN:
     4001869306728
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B16 1p+N 0,03A A 6kA 2TE 1p 230V 5SU1356-6KK16
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlauslöseschutz:
ja
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 75 °C
Unterputzmontage:
ja
Verlustleistung:
3 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, siemens fi-schutzschalter b, schutzschalter 16a, schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,71*
€ 32,39*
1 Tag
220
€ 5,90*
ab € 24,83*
€ 32,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,01*
€ 32,69*
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 33,62*
1 Tag
328
€ 6,40*
ab € 25,78*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,34*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 75,79*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 432,80*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,40*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,35*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,92*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,08*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.