Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 120-185qmm N(A)YY P7/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E862G94
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127696
EAN/GTIN:
     4010311003511
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
cellpack giessharzmuffe
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 120-185qmm N(A)YY P7/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
40 - 59 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
40 - 59 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
120 - 150 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
120 - 185 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharzmuffen, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,03*
€ 249,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,32*
€ 252,19*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,70*
€ 255,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 247,63*
€ 298,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127695
ab € 124,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 115,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127701
ab € 151,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,77*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127733
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.