Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127695 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324618
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127695
EAN/GTIN:
     4010311003504
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Ab Abzweigmuffe P 5 EG können für die Montage auch Kabelabzweigklemmen HE 1/70/150 verwendet werden (siehe Verbindungstechnik).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
6881 g
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127696
ab € 189,23*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 115,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127701
ab € 151,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,64*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127733
ab € 75,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.