Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127733 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77397712
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127733
EAN/GTIN:
     4010311003498
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Zugentlastung
Ab Abzweigmuffe P 5 EG können für die Montage auch Kabelabzweigklemmen HE 1/70/150 verwendet werden (siehe Verbindungstechnik).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
357 mm
Verpackungshöhe
319 mm
Paketgewicht
4395 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127695
ab € 125,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127696
ab € 190,36*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 115,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127701
ab € 151,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.