Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127701 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324624
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127701
EAN/GTIN:
     4010311003566
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
gießharz muffe
Ab Abzweigmuffe P 5 EG können für die Montage auch Kabelabzweigklemmen HE 1/70/150 verwendet werden (siehe Verbindungstechnik).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
7204 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127695
ab € 125,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127696
ab € 190,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 116,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127733
ab € 75,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.