Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L100mm sw 2,5x1mm hfr Kst -40-105°C KstZungeNase T18R-PA66HS-BK(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E833A03
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01950
EAN/GTIN:
     4031026104263
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L100mm sw 2,5x1mm hfr Kst -40-105°C KstZungeNase T18R-PA66HS-BK(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
100 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
VG-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
8000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01204*
€ 0,01644*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0118*
€ 0,0178*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0179*
18 Tage
unbekannt
8000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0139*
€ 0,0188*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01262*
€ 0,01902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,01644*
€ 0,01956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 131,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.