Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 12-240VAC 0.1s-24h takt Imp Funktion taktend mit Impuls beginnend 80.91.0.240.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-E829C20
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     809102400000
EAN/GTIN:
     8012823274447
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Multifunktionszähler
Zeitrelais 12-240VAC 0.1s-24h takt Imp Funktion taktend mit Impuls beginnend 80.91.0.240.0000
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 240 V
Breite:
17.5 mm mm
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Höhe:
88.8 mm mm
Nennstrom:
16 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
60.8 mm mm
Zeitbereich:
0.1 - 86400 s s
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais finder, multifunktionszähler, zeitrelais 0,1s, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 46,04*
2 Tage
26
1
€ 5,80*
ab € 38,39*
€ 49,02*
1
€ 5,46*
ab € 38,36*
€ 49,04*
1
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 50,02*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 40,74*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
08001
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.