Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-1130609 Herst.-Nr.: 809102400000 EAN/GTIN: 8012823274447 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais in Installationsbauform Serie 80, 17,5 mm breit Multi- und Monofunktionstypen Allgemeine technische Daten: Max. Schaltleistung AC1:4000 VA (Typen 80.01/11/21/41/91), 2000 VA (Typ 80.61), 1500 VA (Typ 80.82). Kontakt-Material:AgCdO (Typen 80.01/11/21/41/91), AgNi (Typen 80.61/82) Max. Kontaktspannung:400 V AC, Minimale Impulsdauer (wenn Ansteuerung über B1):50 ms, Wiederbereitschaftsdauer: 50 ms. Max Schaltleistung bei 16 A Kontakt AC 15 (230 V AC):750 VA, 400 VA (Typ 80.61) Motorlast bei 16 A Kontakt:(1-Phasenmotor AC3-Betrieb-230 V AC): 0,55 kW, 0,3 KW (Typ 80.61) Anschlussleistung AC (50-60 Hz)/DC:0,6 VA (bei 50 Hz.)/0,6 W. Abmessungen (LxBxH):88,8x17,5x60,8 mm Temperaturbereich:-10 ... + 50oC Schutzart:IP20 Zulassungen:CE, GOST, cUlus Taktgeber-asymmetrisch (Impuls- und Pausezeiten unterschiedlich) (impulsbeginnend), 1 W/16 A, 6 Zeitbereiche bis 20 St., Versorgungsspannung: 12 240 V AC/DC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 40,41* | € 45,87* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 38,29* | € 48,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 38,46* | € 48,87* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,25* | € 49,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 40,76* | € 51,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 229,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|