Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Taktgeber asymetrisch 12-240V AC/DC,2W,16A 80.91.0.240.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-81349
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     809102400000
EAN/GTIN:
     8012823274638
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Multifunktionszähler
Finder Taktgeber asymetrisch 12-240V AC/DC,2W,16A 80.91.0.240.0000 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 12 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 12 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,1 ...

86400s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Breite 17,5mm, Höhe 88,8mm, Tiefe 60,8mm, Asymmetrischer Taktgeber für Reiheneinbau, 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, 2 Programme: impulsbeginnend mit oder ohne Startkontakt B1.

Der Startkontakt B1 kann mit einer von der Betriebsspannung abweichenden Spannung zwischen 12 und 240 V AC/DC belegt werden.

Die Masse dieser B1-Spannung wird ebenfalls an der Klemme A2 angeschlossen.

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Ja
Mit Stecksockel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Nur für Fernbedienung geeignet:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1 s | 86400 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais finder, multifunktionszähler, zeitrelais 0,1s, Blinker, Blinkrelais, Taktgeber-Relais, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 46,04*
Lager 5382
26
1
€ 5,80*
ab € 38,39*
€ 49,02*
1
€ 5,46*
ab € 38,36*
€ 49,04*
1
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 50,02*
1
€ 4,00*
ab € 40,75*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
08001
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.