Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungssockel DII 3p 25A 500V Kst m.Abd Schraubbef 5SF5068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-E826D86
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF5068
EAN/GTIN:
     4001869309606
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
D-Sicherungssockel DII 3p 25A 500V Kst m.Abd Schraubbef 5SF5068
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Baugröße:
DII
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom:
25 A A
Montageart:
Schraubbefestigung
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, dii sicherungssockel, DIAZED-Sicherungssockel, D-Sicherungssockel, D-Sicherungsunterteil, Einbau-Sicherungssockel, Lastsockel, NEOZED-Sicherungssockel, Reitersicherungselement, Reitersicherungssockel, Schalter-Sicherungs-Einheit, Sicherungselement, Sicherungsunterteil, Sockel, Universal-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,27*
€ 18,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 19,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,42*
€ 20,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,57*
€ 20,55*
2 Tage
11
€ 5,80*
ab € 15,05*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,68*
Zubehör
Siemens
5SH313
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH314
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH315
ab € 0,44*
Zubehör
Siemens
5SH316
ab € 0,44*
Zubehör
Siemens
5SH310
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
5SH311
ab € 0,3796*
Zubehör
Siemens
5SH312
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH3401
ab € 2,66*
Zubehör
Siemens
5SH202
ab € 13,42*
Zubehör
Siemens
5SH1221
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
5SH112
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5SH122
ab € 0,46*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.