Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Z 10A 1p 230V 1TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201-Z10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S201-Z10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-Z10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-Z10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-Z10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     262-E821A09
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0428
EAN/GTIN:
     4016779530422
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC Z 10A 1p 230V 1TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201-Z10
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
Z
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
69 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 1-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,36*
€ 17,08*
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 19,89*
2 Tage
37
€ 6,40*
ab € 17,34*
€ 23,49*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,57*
€ 23,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,23*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,61*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,71*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,25*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 22,34*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 218,29*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,78*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,63*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,66*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,25*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,52*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 26,84*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,96*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
2CDL230001R3060
ab € 89,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.