Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 130W TUV Amalgam XPT G10q farblos Ø19mm 842mm TUV130WXPTSEUNP/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E607E77
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20943605
EAN/GTIN:
     8711500209436
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtstofflampe 130W TUV Amalgam XPT G10q farblos Ø19mm 842mm TUV130WXPTSEUNP/20
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
154 kWh
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
130 W W
Länge:
842 mm mm
Rohrdurchmesser:
19 mm mm
Sockel:
G10q
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtstofflampe G10q, Leuchtstofflampe Sockel G10Q, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtstofflampe Ringform, Leuchtstofflampe Rund, Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Quecksilberdampflampe, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe philips, leuchtmittel g10q, leuchtstoffröhre rund g10, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
480
20
Frei Haus
ab € 112,4125*
€ 123,6825*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 180,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 236,13*
€ 274,57*
20
Frei Haus
ab € 263,0465*
€ 287,1365*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 331,49*
€ 356,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7.122,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
80123100
ab € 164,84*
Ähnlich
Philips
80122400
ab € 141,54*
Ähnlich
Philips
80446100
ab € 156,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.