Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 2,5A 500V AC 6,3x32mm Keramik 62964


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 62964 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2,5 A
Scharnberger & Hasenbein 62964 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2,5 A
Artikel-Nr.:
     262-E472D45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62964
EAN/GTIN:
     4034451629646
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 2,5A 500V AC 6,3x32mm Keramik 62964
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,499*
€ 0,909*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,50*
€ 0,91*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,93*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 1,01*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.