Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker VAC VDC 16Kan 16AusgTr TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404F47
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902933
EAN/GTIN:
     4046356697996
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
Trennschaltverstärker VAC VDC 16Kan 16AusgTr TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
16
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
16
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
16
Anzahl der Kanäle:
16
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite:
136 mm
Höhe:
170 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,17*
€ 342,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,24*
€ 346,87*
Frei Haus
ab € 323,34*
€ 348,13*
Frei Haus
ab € 336,84*
€ 363,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 373,72*
€ 404,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,79*
€ 480,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,72*
€ 444,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.