Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2902933
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902933
EAN/GTIN:
     4046356697996
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte. Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene. Seitenteile mit integrierten Endhaltern. Systemanschluss D-SUB-Stiftleiste, 37-polig (1:1-Verbindung). Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
160 mm
Breite:
136 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 343,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,36*
€ 400,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.