Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundklemmblock TCD37SUBADIO16MPUNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundklemmblock TCD37SUBADIO16MPUNI
Grundklemmblock TCD37SUBADIO16MPUNI
Artikel-Nr.:
     6012B-50050074
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902933
EAN/GTIN:
     4046356697996
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker

Grundklemmblock TCD37SUBADIO16MPUNI

Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MINI Analog Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1-Verbindung)
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
159,5 mm
Breite:
136 mm
Höhe:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,39*
€ 342,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,00*
€ 346,22*
Frei Haus
ab € 323,98*
€ 347,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 335,59*
€ 362,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,35*
€ 396,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,59*
€ 399,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.