Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50414640 Herst.-Nr.: 2902933 EAN/GTIN: 4046356697996 |
| |
|
| | |
| Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig sonstige, Polzahl 37, Bemessungsspannung 30V, Bemessungsstrom 1A, Verschmutzungsgrad 2, Tiefe 159,5mm, Breite 136mm, Höhe 170mm, Montageart Hutschiene TH35, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,39* | € 342,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 321,00* | € 346,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,98* | € 347,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,59* | € 362,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 368,35* | € 396,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|