Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 34-40A 40AIu 690V Einb Festeinbau IP20 3RV2021-4FA15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E394F28
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20214FA15
EAN/GTIN:
     4011209841345
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Motorschutzschalter 3p 34-40A 40AIu 690V Einb Festeinbau IP20 3RV2021-4FA15
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
20 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
180 - 180 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
97 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
96 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
34 - 40 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,19*
€ 119,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,25*
€ 119,81*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,67*
€ 123,45*
€ 5,46*
ab € 118,98*
€ 140,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,11*
€ 154,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29011J
ab € 12,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 80,61*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 63,54*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,49*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,23*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,94*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 44,16*
Zubehör
Siemens
3RA29211AA00
ab € 3,34*
Zubehör
Siemens
3RA29211BA00
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.