Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 250AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMH2-VEF250-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 250A 3p 250AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMH2-VEF250-BT-NA
Artikel-Nr.:
     262-E253F67
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107842
EAN/GTIN:
     4015081074921
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p 250AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMH2-VEF250-BT-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 - 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 - 3000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
51.56 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.447,22*
€ 1.581,81*
Frei Haus
ab € 1.445,85*
€ 1.587,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.456,86*
€ 1.601,44*
Frei Haus
ab € 1.489,89*
€ 1.622,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,44*
€ 1.905,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,89*
€ 1.891,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,52*
€ 1.822,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,99*
€ 1.780,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,86*
€ 1.733,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,02*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,94*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,54*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,97*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,51*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,71*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,25*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,73*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,69*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,17*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,06*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,89*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.