Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMC1 32-40A IP20 40AIu 400-480V Festeinbau NZMC1-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E253E81
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMC1 32-40A IP20 40AIu 400-480V Festeinbau NZMC1-M40
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
36 kA
Breite:
90 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 - 560 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
145 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
88 mm
Verlustleistung:
13.5 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32 - 40 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,49*
€ 234,85*
Frei Haus
ab € 200,13*
€ 240,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,90*
€ 247,36*
Frei Haus
ab € 208,18*
€ 250,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 215,76*
€ 258,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,88*
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
229413
ab € 170,13*
Zubehör
Eaton
259772
ab € 74,02*
Zubehör
Eaton
259790
ab € 70,55*
Zubehör
Eaton
259706
ab € 57,44*
Zubehör
Eaton
259734
ab € 54,17*
Zubehör
Eaton
259774
ab € 70,62*
Zubehör
Eaton
259792
ab € 67,03*
Zubehör
Eaton
259736
ab € 54,14*
Zubehör
Eaton
260135 NZM1-XDVR
ab € 30,48*
Zubehör
Eaton
259426 NZM1-XHIV
ab € 31,69*
Zubehör
Eaton
260131 NZM1-XDTV
ab € 51,67*
Zubehör
Eaton
266626
ab € 45,62*
Zubehör
Eaton
125958
ab € 149,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.