Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZM1-XHB-DA-NA Hauptschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306949-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125958
EAN/GTIN:
     4015081235643
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Eaton NZM1-XHB-DA-NA Hauptschalter 1 St.

Technische Daten:
Baugröße (Relais): 1 · Weitere technische Daten: Abschließbar: ja
Farbe: grau
Geeignet für Lasttrennschalter: ja
Geeignet für Leistungsschalter: ja
Mit Achse: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Baugröße (Relais):
1
Typ (Hersteller-Typ):
NZM1-XHB-DA-NA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hauptschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, SoHo-Switch, Türkupplungsdrehantrieb, leistungsschalter eaton, soho switch, Eaton, 125958, NZM1-XHB-DA-NA, schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,53*
€ 173,74*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,73*
€ 175,24*
Frei Haus
ab € 158,10*
€ 183,02*
€ 5,95*
ab € 162,64*
€ 188,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 241,88*
€ 277,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 241,88* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
265722 NZMN1-M100
ab € 260,55*
Zubehör
Eaton
259079 NZMB1-A100
ab € 187,72*
Zubehör
Eaton
259080 NZMB1-A125
ab € 279,83*
Zubehör
Eaton
259081 NZMN1-A40
ab € 188,94*
Zubehör
Eaton
259141 PN1-100
ab € 135,86*
Zubehör
Eaton
PN1-4-63
ab € 151,42*
Zubehör
Eaton
281569
ab € 536,53*
Zubehör
Eaton
281235
ab € 196,51*
Zubehör
Eaton
266000
ab € 190,44*
Zubehör
Eaton
281236
ab € 199,02*
Zubehör
Eaton
281253
ab € 233,14*
Zubehör
Eaton
281254
ab € 274,69*
Zubehör
Eaton
274236
ab € 325,42*
Zubehör
Eaton
272252
ab € 270,53*
Zubehör
Eaton
274242
ab € 325,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.