Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3p opt.Motorantr IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB2-S125-BT-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E253E55
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107664
EAN/GTIN:
     4015081073306
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 125A 3p opt.Motorantr IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB2-S125-BT-CNA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 - 1750 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
14.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 527,33*
€ 600,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,54*
€ 600,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 540,15*
€ 614,91*
Frei Haus
ab € 546,15*
€ 621,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 556,89*
€ 638,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,91*
€ 731,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,42*
€ 728,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,63*
€ 693,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,41*
€ 675,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,15*
€ 642,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259816
ab € 98,21*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,60*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 89,97*
Zubehör
Eaton
260174 NZM2-XTVDV
ab € 54,52*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,14*
Zubehör
Eaton
266627
ab € 49,62*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 171,08*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
260144
ab € 60,82*
Zubehör
Eaton
260137
ab € 32,22*
Zubehör
Eaton
271513
ab € 58,24*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,34*
Zubehör
Eaton
266657
ab € 97,18*
Zubehör
Eaton
266672
ab € 131,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.