Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Leistungsschalter 3polig 125A Rahmenklemmen NZMB2-S125-BT-CNA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-98067190
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
107664
EAN/GTIN:
4015081073306
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 3polig 125A Rahmenklemmen NZMB2-S125-BT-CNA
Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8..14 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,24*
€ 598,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 522,88*
€ 598,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 539,00*
€ 617,21*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 539,37*
€ 621,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 541,31*
€ 624,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,26*
€ 742,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,65*
€ 736,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,99*
€ 708,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,70*
€ 687,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
065896 - ZFS60-NZM7
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
100672 - NZM2-XTVDVR-60-NA
Eaton
100672
ab € 58,39*
Zubehör
104543 - NZM2-XMVR
Eaton
104543
ab € 308,59*
Zubehör
115393 - NZM2-XRD24-30DC
Eaton
115393
ab € 373,01*
Zubehör
116896 - NZM2-XHB-DAR
Eaton
116896
ab € 179,75*
Zubehör
116897 - NZM2-XHB-DA-NA
Eaton
116897
ab € 171,24*
Zubehör
119381 - NZM2-XAP7
Eaton
119381
ab € 66,31*
Zubehör
172530 - NZM2-XTVDKL
Eaton
172530
ab € 96,19*
Zubehör
259495 - NZM2/3-XU60AC
Eaton
259495
ab € 79,71*
Zubehör
259497 - NZM2/3-XU110-130AC
Eaton
259497
ab € 75,99*
Zubehör
259513 - NZM2/3-XU60DC
Eaton
259513
ab € 79,77*
Zubehör
259515 - NZM2/3-XU110-130DC
Eaton
259515
ab € 76,00*
Zubehör
259583 - NZM2/3-XUHIV24AC
Eaton
259583
ab € 97,44*
Zubehör
259602 - NZM2/3-XUHIV24DC
Eaton
259602
ab € 97,74*
Zubehör
259604 - NZM2/3-XUHIV48DC
Eaton
259604
ab € 104,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen