Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 100A 3p IP65 m.Geh 37kWAC Komplettger_im_Geh P3-100/I5-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E209D07
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207382
EAN/GTIN:
     4015082073824
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Lasttrennschalter 100A 3p IP65 m.Geh 37kWAC Komplettger_im_Geh P3-100/I5-RT
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
50 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
280 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
55 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,16*
€ 141,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,21*
€ 146,78*
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 153,89*
Frei Haus
ab € 138,73*
€ 160,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,51*
€ 180,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,84*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,50*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
000651
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
000652
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.