Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIN-AUS-Schalter P3 100A Aufbau P3-100/I5-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70170749
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207382
EAN/GTIN:
     4015082073824
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus

EIN-AUS-Schalter P3 100A Aufbau P3-100/I5-RT

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,29*
€ 140,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,91*
€ 146,31*
Frei Haus
ab € 132,77*
€ 153,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 159,93*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,93*
€ 164,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,76*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,487*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,38*
Zubehör
Eaton
000651
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
000652
ab € 7,08*
Zubehör
Eaton
064805
ab € 12,13*
Zubehör
Eaton
50974 SVA-T3
ab € 42,58*
Zubehör
Eaton
019925
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.