Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMN2 5AIu IP20 400-480V Festeinbau magnetisch NZMN2-S5-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E207H87
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     103040
EAN/GTIN:
     4015081028795
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMN2 5AIu IP20 400-480V Festeinbau magnetisch NZMN2-S5-CNA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
30 - 55 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, motorschutzschalter eaton, eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter 480v, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,94*
€ 387,30*
Frei Haus
ab € 342,01*
€ 392,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 348,40*
€ 399,14*
Frei Haus
ab € 351,58*
€ 402,63*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 359,42*
€ 411,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,23*
€ 466,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,92*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,75*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,45*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 86,26*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 89,76*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,68*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,68*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,91*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,47*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,87*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.