Unterspannungsauslöser AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Motorschutzschalter PKZM0-16/NHI11Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackzeiten
Motorschutzschalter 3p. PKZM0-10/NHI11Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackzeiten
Motorschutzschalter 3polig Ir=4-6,3A 1S 1Ö PKZM0-6,3/NHI11Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackzeiten
Motorschutzschalter PKZM0-25/NHI11Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackzeiten
Motorschutzschalter 3polig Ir=0,4-0,63A 1S 1Ö PKZM0-0,63/NHI11Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackze...
Motorschutzschalter 63A 3p. NZMH1-M63Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist imm...