Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladegerät AccuLux Li-Ion ACCULUXL253-FACH100-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation L25 3-fach 100-230V schwarz 458873
Ladestation L25 3-fach 100-230V schwarz 458873
Artikel-Nr.:
     262-E188E54
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     458873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akku-Ladegerät AccuLux Li-Ion ACCULUXL253-FACH100-230V
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
100 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Ladegerät, Ladegerät für Werkzeugakku, Schnellladegerät, Schnelllader
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,09*
€ 250,11*
Frei Haus
ab € 217,55*
€ 259,48*
Frei Haus
ab € 219,95*
€ 261,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 251,98*
€ 292,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 267,38*
€ 302,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,49*
€ 359,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
A998791
ab € 303,09*
Zubehör
Witte + Sutor
459781
ab € 312,41*
Zubehör
Witte + Sutor
459981
ab € 351,11*
Zubehör
Witte + Sutor
458691
ab € 407,67*
Zubehör
Witte + Sutor
458681
ab € 347,35*
Zubehör
Witte + Sutor
449721
ab € 254,70*
Zubehör
Witte + Sutor
449521
ab € 228,18*
Zubehör
Witte + Sutor
449731
ab € 308,97*
Zubehör
Witte + Sutor
449621
ab € 257,95*
Zubehör
Witte + Sutor
458591
ab € 388,04*
Zubehör
Witte + Sutor
458481s
ab € 274,77*
Zubehör
Witte + Sutor
459981
ab € 373,47*
Zubehör
Witte + Sutor
458781
ab € 394,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.