Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Taschenleuchte 012 ACCULUX 202122 LED LED nicht austauschbar IP67 m.LM HL12EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HL 12 EX Leuchte (Akkuversion), Zone 1Ex-geschützte Handleuchte in Winkelform
HL 12 EX Leuchte (Akkuversion), Zone 1Ex-geschützte Handleuchte in Winkelform
Artikel-Nr.:
     262-D602B02
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     449521
EAN/GTIN:
     4003189495212
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Ex-Taschenleuchte 012 ACCULUX 202122 LED LED nicht austauschbar IP67 m.LM HL12EX
Weitere Informationen:
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Gehäusefarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
200 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Ex-Leuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, handlampe acculux, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Taschenleuchte, Pen-Leuchte, Stableuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 231,00*
€ 252,11*
1
Frei Haus
ab € 229,22*
€ 277,04*
1
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 279,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 239,06*
€ 287,21*
1
Frei Haus
ab € 272,03*
€ 325,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.521,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
458872
ab € 141,64*
Zubehör
Witte + Sutor
458862
ab € 129,24*
Zubehör
Witte + Sutor
458873
ab € 209,99*
Zubehör
Witte + Sutor
458863
ab € 192,21*
Zubehör
Witte + Sutor
458874
ab € 277,74*
Zubehör
Witte + Sutor
458864
ab € 252,14*
Zubehör
Witte + Sutor
458875
ab € 345,40*
Zubehör
Witte + Sutor
458865
ab € 311,00*
Zubehör
Witte + Sutor
458871
ab € 73,85*
Zubehör
Witte + Sutor
458861
ab € 68,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.