Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux HL30 EX POWER-Set m.Ladest.12/24V+230V 459981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux HL30 EX POWER-Set m.Ladest.12/24V+230V 459981
AccuLux HL30 EX POWER-Set m.Ladest.12/24V+230V 459981
Artikel-Nr.:
     3517A-56779775
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     459981
EAN/GTIN:
     4003189598814
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

AccuLux HL30 EX POWER-Set m.Ladest.12/24V+230V 459981

Ex-geschützte und aufladbare Knickkopfleuchte inkl. Ladestation und Ladekabel 12-24V und 230 V, ca. 300 Lumen, Zonen 1 und 21, Li-Ion-Akku mit Digital-Kapazitätsanzeige, Leuchtenkopf 180°, also beidseitig schwenkbar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ex-leuchte zone 1, ex leuchte, acculux taschenlampe, Leuchte, Handscheinwerfer, Scheinwerfer, Handleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,42*
€ 407,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,88*
€ 408,06*
Frei Haus
ab € 354,84*
€ 411,23*
Frei Haus
ab € 375,95*
€ 432,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,54*
€ 484,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,17*
€ 477,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,67*
€ 461,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
458872
ab € 140,98*
Zubehör
Witte + Sutor
458862
ab € 129,63*
Zubehör
Witte + Sutor
458873
ab € 208,39*
Zubehör
Witte + Sutor
458863
ab € 190,76*
Zubehör
Witte + Sutor
458874
ab € 277,65*
Zubehör
Witte + Sutor
458864
ab € 252,44*
Zubehör
Witte + Sutor
458875
ab € 346,24*
Zubehör
Witte + Sutor
458865
ab € 310,32*
Zubehör
Witte + Sutor
458871
ab € 73,82*
Zubehör
Witte + Sutor
458861
ab € 67,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.