Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux HL25 EX Set Akku-Handscheinwerfer Ex Zone: 1, 2, 21, 22 210lm 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux
AccuLux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098223
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     A998791
EAN/GTIN:
     4003189585814
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Ex-Leuchte
Handlampe
AccuLux HL25 EX Set Akku-Handscheinwerfer Ex Zone: 1, 2, 21, 22 210lm 200m

Lichtstrom 210 lm
Als Warn- u. Notleuchte verwendbar
3 W Fern- und 1 W Nahlicht
Inkl. Ladestation

Explosionsgeschützte Knickkopf-Handleuchte für den professionellen Einsatz! Die mikroprozessorgesteuerte, wiederaufladbare Knickkopf-Handleuchte, Modell HL 25 EX, aus schlagzähem, nicht brennbarem Kunststoff (ABS-V0) wurde nach Richtlinie 94 / 9 / EG ATEX und relevanten EMV-Vorschriften geprüft und hat eine Kfz-Zulassung. Die Leuchte ist mit zwei umschaltbaren Hochleistungs-LED bestückt: eine 3 Watt Power Cree LED mit fokussiertem Lichtstrahl für den Fernbereich und eine 1 Watt Power Cree LED mit breiter Abstrahlung für den Nahbereich. Der eingesetzte umweltfreundliche Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Dieser kann vom Anwender selbst getauscht werden. Aufgrund des 4-stufig verstellbaren Leuchtkopfes ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Durch eine Klammer kann die Leuchte auch an der Schutzkleidung befestigt werden. Die HL 25 EX kann in Dauer- und Blinkfunktion betrieben werden und als Warnleuchte eingesetzt werden. Der Einsatz als Notleuchte gem. VDE 0108 ist ebenso vorhanden und kann vom Kunden abgeschaltet werden. Mit einem geringen Gewicht von 430 g liegt die HL 25 EX an der Spitze vergleichbarer Handleuchten. Die Ausführung ist gemäß DIN 14649. Übliche Einsatzgebiete sind Industrie für Chemie, Öl und Gas, Strom-/Gasentstörung, Stadtwerke, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Schiffswerften, Handwerk und Biogasanlagen.

4-stufig verstellbarer Leuchtenkopf (90°,120°,150°,180°) · 3 W Fern- und 1 W Nahlicht · Blinkfunktion · Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku · LCD-Kapazitätsanzeige blinkt bei Ladung · Kein Wechsel des Leuchtmittels erforderlich · Abschaltbare Notstromfunktion · Wasserdicht bis 1 m · Spritzwassergeschützt · Nicht brennbarer und schlagzäher Kunststoff

Herstellerfarbe: Schwarz + Signal-Orange
Material: Kunststoff
Kategorie: Akku-Handscheinwerfer
Atex-Nr: II 2 G Ex ib II C T4 / II 2D Ex ibD 21 T 135°C
Wasserdicht: Ja
Farbe: schwarz + orange
Betriebsspannung: 230 + 12 + 24 V
Schutzart: IP67
LEDs: 2
Leuchtdauer (High): 10 h
Leuchtweite (High): 200 m
Lichtstrom (High): 210 lm
Leuchtdauer (Low): 5 h
Länge (Tiefe): 70 mm
Ex Zone: 1 + 2 + 21 + 22
Höhe: 225 mm
Leuchtmittel-Typ: LED
Breite: 70 mm
Produkt-Art: Akku-Handscheinwerfer
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Gewicht: 430 g inkl. Akku
Hersteller-Nr.: 458581
EAN: 4003189585814
Ladezeit: 6 h

Lieferumfang: Leuchte · Befestigungsklammer · Schlüsselring · Ladestation · Akku · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, handleuchte accu lux, handlampe akku, handlampe acculux, 4003189585814, AccuLux, 458581, HL25 EX Set, Knickkopf Leuchte, Warnleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,09*
€ 373,42*
Frei Haus
ab € 318,00*
€ 373,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,41*
€ 374,59*
Frei Haus
ab € 321,26*
€ 376,49*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 503,53*
€ 581,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,92*
€ 692,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,08*
€ 674,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,99*
€ 646,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,23*
€ 630,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,53*
€ 599,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
458872
ab € 141,20*
Zubehör
Witte + Sutor
458862
ab € 129,47*
Zubehör
Witte + Sutor
458873
ab € 210,09*
Zubehör
Witte + Sutor
458863
ab € 192,32*
Zubehör
Witte + Sutor
458874
ab € 277,55*
Zubehör
Witte + Sutor
458864
ab € 252,25*
Zubehör
Witte + Sutor
458875
ab € 344,55*
Zubehör
Witte + Sutor
458865
ab € 308,38*
Zubehör
Witte + Sutor
458871
ab € 73,79*
Zubehör
Witte + Sutor
458861
ab € 67,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.