Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Taschenleuchte 012 ACCULUX 202122 LED LED nicht austauschbar IP67 m.LM HL12EXSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HL 12 EX Leuchte Set (Akkuversion) Zone 1 230VEx-geschützte Handleuchte in Winke
HL 12 EX Leuchte Set (Akkuversion) Zone 1 230VEx-geschützte Handleuchte in Winke
Artikel-Nr.:
     262-D051C08
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     449731
EAN/GTIN:
     4003189497315
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
Ex-Taschenleuchte 012 ACCULUX 202122 LED LED nicht austauschbar IP67 m.LM HL12EXSET
Weitere Informationen:
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Gehäusefarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
200 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, handlampe acculux, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Taschenleuchte, Pen-Leuchte, Stableuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,92*
€ 379,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,00*
€ 379,42*
Frei Haus
ab € 339,45*
€ 402,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 340,12*
€ 402,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,48*
€ 478,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,70*
€ 474,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,32*
€ 451,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
458872
ab € 141,64*
Zubehör
Witte + Sutor
458862
ab € 129,24*
Zubehör
Witte + Sutor
458873
ab € 209,99*
Zubehör
Witte + Sutor
458863
ab € 192,21*
Zubehör
Witte + Sutor
458874
ab € 277,74*
Zubehör
Witte + Sutor
458864
ab € 252,14*
Zubehör
Witte + Sutor
458875
ab € 345,40*
Zubehör
Witte + Sutor
458865
ab € 311,00*
Zubehör
Witte + Sutor
458871
ab € 73,85*
Zubehör
Witte + Sutor
458861
ab € 68,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.