Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät DALIECOLS/PDLIKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E187E75
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321988652
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuergerät DALIECOLS/PDLIKIT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo osram, bewegungsmelder (beleuchtung), Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 41,50*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 39,32*
€ 44,32*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 46,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 35,84*
€ 47,90*
1
€ 5,46*
ab € 38,10*
€ 50,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.