Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALIECO LS/PDLI KIT FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321988652
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321988652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Sensoren für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Licht- und Präsenzsensor. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger. Integrierter Taster für die automatische Inbetriebnahme/Deaktivierung des Infrarot-Empfängers. Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse. Produktvorteile: VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. V(λ)-korrigiertes Lichtsensorelement. Licht- und Präsenzsensor über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar. Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40…90° einstellbar. Anwendungsgebiete: Büroleuchten. Deckeneinbau über LS/PD CI KIT möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
15.00 mm
Höhe:
17.00 mm
Tiefe:
17.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo osram, bewegungsmelder (beleuchtung), Licht System, Sensor, DALI, Kostengünstig, Energieeffizient
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 41,50*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 43,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 34,93*
€ 47,03*
1
€ 5,95*
ab € 35,48*
€ 47,93*
1
€ 4,98*
ab € 38,41*
€ 51,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.