Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALIeco LS/PD LI LS/PD LI KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321988652
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321988652
EAN/GTIN:
     4008321988652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Sensoren für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Licht- und Präsenzsensor. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger. Integrierter Taster für die automatische Inbetriebnahme/Deaktivierung des Infrarot-Empfängers. Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse. Produktvorteile: VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. V(λ)-korrigiertes Lichtsensorelement. Licht- und Präsenzsensor über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar. Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40…90° einstellbar. Anwendungsgebiete: Büroleuchten. Deckeneinbau über LS/PD CI KIT möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
15.00 mm
Höhe:
17.00 mm
Tiefe:
17.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo osram, bewegungsmelder (beleuchtung), Licht System, Sensor, DALI, Kostengünstig, Energieeffizient
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.