Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321988652_ Herst.-Nr.: 4008321988652 EAN/GTIN: 4008321988652 |
| |
|
|  |  |
 | DALIeco LS/PD LI DALIECO LS/PDLI KIT FS1 OSRAM Produktfamilien-Vorteile: VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. V(?)-korrigiertes Lichtsensorelement. Licht- und Präsenzsensor über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar. Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40?90° einstellbar. Produktfamilien-Eigenschaften: Licht- und Präsenzsensor. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger. Integrierter Taster für die automatische Inbetriebnahme/Deaktivierung des Infrarot-Empfängers. Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse. Anwendungsgebiete: Büroleuchten. Deckeneinbau über LS/PD CI KIT möglich.
Technische Daten:- Sockel: -
- Breite [mm]: 15
- Höhe [mm]: 17
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo osram, bewegungsmelder (beleuchtung), Licht System, Sensor, Dali, Kostengünstig, Energieeffizient, Energiearm, Lichtsensor, Bewegungsmelder |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 41,50* | € 41,50* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 25 |  | € 4,95* | ab € 38,69* | € 43,91* |  |  |  | Lager 2338 | |  | | 1 |  | € 5,55* | ab € 34,93* | € 47,03* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 35,48* | € 47,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 38,41* | € 51,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2338 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2338 |  | Versand: Lager 2338 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 30,00* | € 5,55* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|