Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø32mm PE IP20 ohne Ummantelung sw Polyethylen (PE) UV-best -65-260°C CTT-32NSA935805-32-PTFE-BK(20.0)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 169-23032 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 169-23032 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-D892A29
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-23032
EAN/GTIN:
     4031026403014
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø32mm PE IP20 ohne Ummantelung sw Polyethylen (PE) UV-best -65-260°C CTT-32NSA935805-32-PTFE-BK(20.0)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
31.25 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
89 mm
Biegeradius, statisch:
89 mm mm
Biegeverhalten:
biegsam
Einsatztemperatur:
-65 - 260 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
24.5 mm mm
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP20
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.431,92*
€ 1.536,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.438,84*
€ 1.537,91*
Frei Haus
ab € 1.449,03*
€ 1.551,99*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.608,92*
€ 1.713,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.065,84*
€ 2.192,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.192,99*
€ 2.609,6581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.173,55*
€ 2.586,5245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.112,54*
€ 2.513,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.080,33*
€ 2.475,5927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.065,84*
€ 2.458,3496
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 103,292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.