Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Wellschlauch 32 mm, 20 m, schwarz 169-23032(20.0)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 169-23032 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 169-23032 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-25061542
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-23032
EAN/GTIN:
     4031026403014
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoff Wellschlauch 32 mm, 20 m, schwarz 169-23032(20.0)

Exellente Beständigkeit gegen fast alle Chemikalien, Resistent bei niedrigen und hohen Temperaturen, Sehr gute Zugfestigkeit, Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit, Hervorragende Durchschlagfestigkeit und antiadhäsive Eigenschaften, Schützt Kabel vor Korrosion, Vibration und Abrieb, Die CTT-Schläuche werden in vielen verschiedenen Industrien in schwierigen Umgebungen eingesetzt, z.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
31,25 mm
Innendurchmesser:
24,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Einsatztemperatur:
-65..260 °C
Biegeradius, statisch:
89 mm
Biegeradius, dynamisch:
89 mm
Ölbeständig:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.427,66*
€ 1.523,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.430,91*
€ 1.524,31*
Frei Haus
ab € 1.440,92*
€ 1.538,31*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.599,75*
€ 1.699,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.729,56*
€ 1.828,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.523,36*
€ 1.812,7984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.515,33*
€ 1.803,2427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.474,45*
€ 1.754,5955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.449,28*
€ 1.724,6432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.427,66*
€ 1.698,9154
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 71,383* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.