Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1672487 Herst.-Nr.: CTT-32NSA935805-32-PTFE-BK(20) EAN/GTIN: 4031026403014 |
| |
|
| | |
| Exellente Beständigkeit gegen fast alle Chemikalien. Resistent bei niedrigen und hohen Temperaturen. Sehr gute Zugfestigkeit. Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit. Hervorragende Durchschlagfestigkeit und antiadhäsive Eigenschaften. Schützt Kabel vor Korrosion, Vibration und Abrieb. Die CTT-Schläuche werden in vielen verschiedenen Industrien in schwierigen Umgebungen eingesetzt, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, Chemie, Pharmazeutik, Lebensmittelverarbeitung, im Schiffbau oder in der Elektroindustrie. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 31,25 mm, Ölbeständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 24,5 mm, Einsatztemperatur: -65...260 °C, Brandschutz nach UL 94: sonstige, Biegeradius, statisch: 89 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Zulassung nach DIN 5510: false, Werkstoff: sonstige, Zulassung nach Vd TÜV/GGVS: false, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 32 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, Biegeverhalten: biegsam, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, Biegeradius, dynamisch: 89 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | CTT-32NSA935805-32-PTFE-BK(20) | Ident Code: | 169-23032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, wellrohr m32 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.429,41* | € 1.527,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.428,09* | € 1.528,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.439,74* | € 1.542,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.596,07* | € 1.704,11* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.720,70* | € 1.833,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Meter (ab € 79,8035* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|