Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte 32W IP44 4000K 2950lm Alu 1LED Mit Steckdose 24-230V m.LM 720.035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W
BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W
BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W
Artikel-Nr.:
     262-D329A08
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     720.035
EAN/GTIN:
     4016514087457
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Bauleuchte 32W IP44 4000K 2950lm Alu 1LED Mit Steckdose 24-230V m.LM 720.035
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2950 lm
Breite:
300 mm
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
32 - 32 W
Gehäusefarbe:
grau
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Systemleistung:
32 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Steckdose:
ja
Nennspannung:
24 - 230 V
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,07*
€ 194,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,06*
€ 197,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,26*
€ 204,39*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,97*
€ 211,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,74*
€ 244,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.