Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose Ø68x35mm Kst rnd IP30 HG35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW Gerätedose flache Bauform Ø68mm, H35mm Polypropylen orange
HW Gerätedose flache Bauform Ø68mm, H35mm Polypropylen orange
Artikel-Nr.:
     262-D114E00
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose Ø68x35mm Kst rnd IP30 HG35
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
68 mm
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP30
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
35 - 35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,6549*
€ 2,2149*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,6823*
€ 2,2523*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,95*
ab € 1,7704*
€ 2,3604*
25
€ 5,46*
ab € 1,844*
€ 2,454*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,03723*
€ 2,68723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,68723*
€ 3,1978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53723*
€ 3,0193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38723*
€ 2,8408
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03723*
€ 2,4243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,18075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003840
ab € 3,665*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003842
ab € 20,5875*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003844
ab € 23,6425*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003846
ab € 0,3893*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003848
ab € 17,8725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.