Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Gerätedose flache Bauform Ø68mm, H35mm Polypropylen orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Gerätedose flache Bauform Ø68mm, H35mm Polypropylen orange
HW Gerätedose flache Bauform Ø68mm, H35mm Polypropylen orange
Artikel-Nr.:
     C5551-2003800
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003800
EAN/GTIN:
     4012196687060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 35 mm und einer Plattenstärke von 5 - 28 mm. • 2 x 3 Schraubdome • Geräteschrauben, Klemmlaschen • 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm • 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² • Verbindung mit weiteren Gerätedosen Typ HG 35 über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Weitere Informationen:
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
35 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Anzahl der Einführungen:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
geschraubt
Stutzen:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, hohlwanddose obo, HW Dose, Gerätedose, Abzweigdose, Verteilerdose, Klemmdose, Schalterdose, HW-Schalterdose, HW-Verbindungsdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6549*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2549*
€ 2,68333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1049*
€ 2,50483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9849*
€ 2,36203
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6549*
€ 1,96933
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003840
ab € 3,665*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003842
ab € 20,6175*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003844
ab € 23,6325*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003846
ab € 0,3893*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003848
ab € 17,7825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.