mit vormontierten Geräteschrauben Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre Leitungseinführungen 2 x M20 und 2 x M25 für Plattenstärke 7-35 mm Fräsloch: Ø 68 mm Geräteschraubenabstand: 60 mm Materi...
Gerätedose O-range®, Tiefe 49 mm (9063-02). Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und...
integrierte Durchstoßmembranen aus Gummi, passen sich nahtlos dem jeweiligen Leitungsdurchmesser an, schließen winddicht ab und bieten zusätzlich eine sichere Zugentlastung die absolut dichten Hohl...
Hohlwand-Geräteverbindungsdose, flammwidrig, mit vergrößertem Anschlussraum, Universaldose für Plattenstärken 1-40mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60mm, Bohrloch Ø 68mm, 65mm tief, mit ...
Hohlwand-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. • 2 x 3 Schraubdome • Geräte...
integrierte Durchstoßmembranen aus Gummi, passen sich nahtlos dem jeweiligen Leitungsdurchmesser an, schließen winddicht ab und bieten zusätzlich eine sichere Zugentlastung die absolut dichten Hohl...
Die Grundlage einer guten HW-Installation Mit Ausbrechöffnungen für Leitung und Rohre Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen Sicheres Fixieren der Rohre Montageart: Hohlwand, Farbe: orange...
Hohlwand-Geräteverbindungsdose, flammwidrig, mit vergrößertem Anschlussraum, Universaldose für Plattenstärken 1-40mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60mm, mit geschlossenen Membran-Einfüh...
Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. • 2 x 3 Schraubdome • Geräteschrauben, Klemmlaschen • 2 Kombi-Roh...
mit vormontierten Geräteschrauben Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre Leitungseinführungen 2 x M20 und 2 x M25 für Plattenstärke 7-35 mm Fräsloch: Ø 68 mm Geräteschraubenabstand: 60 mm Materi...
Hohlwand-Geräteverbindungsdose, flammwidrig und halogenfrei, mit vergrößertem Anschlussraum, Universaldose für Plattenstärken 1- 40mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60mm, halogenfrei, Bo...
Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 35 mm und einer Plattenstärke von 5 - 28 mm. • 2 x 3 Schraubdome • Geräteschrauben, Klemmlaschen • 4 Einführun...